| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3021652000 Herst.-Nr.: 4317784362238 EAN/GTIN: 4317784362238 |
| |
|
| | |
| Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 104 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 30 | Stahl < 1000 N/mm²: | 25 | Stahl < 1400 N/mm²: | 15 | Titan > 850 N/mm²: | 22 | Alu < 8% Si: | 75 | Alu > 8% Si: | 75 | Beschichtung: | TiAlN | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Schneidenlänge l2: | 38 mm | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,106 mm | Ø d1 = k12: | 20 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, Schrupp-Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, DIN, vierschneidig, HSS, 2165, Typ, Z=4, Schneiden, 844, HSSE, HSS-E, TiAlN, 3021652000, 21652000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,44* | € 38,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,33* | € 39,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,18* | € 40,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,89* | € 42,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,70* | € 45,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|