| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3021960700 Herst.-Nr.: 4317784363150 EAN/GTIN: 4317784363150 |
| |
|
| | |
| Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 66 mm | Stahl < 1000 N/mm²: | 36 | Beschichtung: | TiAlN | Stahl < 1000 N/mm² f: | 0,013 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 10 mm | Schneidenlänge l2: | 16 mm | Zähnezahl: | 3 | Ø d1 = js12: | 7 mm | Eckenfase: | 0,25 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, 2196, Fräser, Schrupp-Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, TiAIN, DIN, vierschneidig, HSS, NR, Typ, Z=4, Schneiden, 844, HSSE, HSS-E, 3021960700, 21960700 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,63* | € 18,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,64* | € 18,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,43* | € 19,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,53* | € 19,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,82* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|