Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 12mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022141200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784213424
EAN/GTIN:
     4317784213424
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
83 mm
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
30
Guss GG/GTS:
40
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
30
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,061 mm
Ø d1 = js12:
12 mm
Eckenfase:
0,18 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, Fräser, Schrupp-Fräser, PM, Schruppfräser, Schruppverzahnung, schrupp, Format, vier, mit, 844-K, DIN844, TiALN, feiner, TiAIN, HR, profilhinterschliffener, DIN, vierschneidig, Typ, Z=4, Schneiden, 2214, 844, HSSE, HSS-E, 3022141200, 22141200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 6,90*
ab € 20,62*
€ 28,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,65*
€ 28,45*
1 Tag
85
€ 7,90*
ab € 20,77*
€ 28,74*
Lager 214
67
€ 4,30*
ab € 21,62*
€ 30,48*
1 Tag
85
€ 8,50*
ab € 23,66*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.