Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022570320
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086356
EAN/GTIN:
     4317784086356
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
71 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
12
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
26
Kupfer Cu-Leg.:
25
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
13
INOX austenitisch:
11
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
12
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,02 mm
Ø d1 = js16:
32 mm
Schneidenhöhe a 60° b = js14:
12,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser form c 60°, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 60°, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, DIN, Schaftfräser, Winkelfäser, Fräser, DIN1833, DIN1833C, 1833, 1833C, 2257, 60°, HSSE, HSS-E, 3022570320, 22570320
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 32,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,59*
€ 34,16*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 25,85*
€ 34,31*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 26,08*
€ 35,14*
4 Tage
10
€ 8,50*
ab € 28,80*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.