Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm
Artikel-Nr.:
     223-4716564
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784086356
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser

FORMAT Winkelfräser DIN 1833-C HSSE 60G 32mm

Winkelfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = js16:
32 mm
Schneidenhöhe a 60° b = js14:
12,5 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
12
Stahl:
0,02 mm | 30 | 12
INOX ferrit./martens.:
13
INOX austenitisch:
11
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
26
Kupfer Cu-Leg.:
25
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784086356
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,41*
€ 33,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,57*
€ 33,60*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 35,18*
3 Tage
11
€ 4,30*
ab € 25,86*
€ 35,96*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 28,54*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.