Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 4,8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3023270480
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784363570
EAN/GTIN:
     4317784363570
Suchbegriffe:
Keilnutenfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
57 mm
Stahl < 700 N/mm²:
60
Stahl < 1000 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
70
Guss GGG:
56
Titan > 850 N/mm²:
25
Alu < 8% Si:
90
Kupfer Cu-Leg.:
50
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
30
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,02 mm
Ø d1 = h10:
4,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, format vollhartmetall schaftfräser, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, blank, FORMAT, Fräser, 2327, HA, Format, zwei, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, DIN, zweischneidig, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, 3023270480, 23270480
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 12,88*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,05*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 14,27*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 14,65*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 10,45*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.