Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023380180
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742498
EAN/GTIN:
     4317784742498
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
38 mm
Stahl < 700 N/mm²:
89
Stahl < 1000 N/mm²:
78
Stahl < 1400 N/mm²:
69
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
67
Alu < 8% Si:
112
Alu > 8% Si:
98
Kupfer Cu-Leg.:
89
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
54
Schaft-Ø d2 = h6:
3 mm
Schneidenlänge l2:
2 mm
Ø d1:
1,8 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,005 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 12,99*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 14,58*
3 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,87*
1
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 15,42*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 10,71*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.