Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 2,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023410200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742245
EAN/GTIN:
     4317784742245
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
50 mm
Stahl < 700 N/mm²:
120
Stahl < 1000 N/mm²:
100
Stahl < 1400 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
90
Guss GGG:
70
Alu < 8% Si:
270
Alu > 8% Si:
190
Kupfer Cu-Leg.:
150
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
4 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,006 mm
Ø d1 = h10:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,93*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,90*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,92*
7 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,96*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 7,11*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.