Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023410800
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742191
EAN/GTIN:
     4317784742191
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Stahl < 700 N/mm²:
120
Stahl < 1000 N/mm²:
100
Stahl < 1400 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
90
Guss GGG:
70
Alu < 8% Si:
270
Alu > 8% Si:
190
Kupfer Cu-Leg.:
150
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,032 mm
Ø d1 = h10:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schneiden, vier, vierschneidig, Fräser, VHM-Fräser, 3023410800, 23410800
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 6,90*
ab € 13,51*
€ 19,45*
1 Tag
70
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 19,46*
7 Tage
70
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 19,57*
€ 4,90*
ab € 13,21*
€ 20,19*
Lager 214
70
€ 4,30*
ab € 13,99*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.