| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023411600 Herst.-Nr.: 4317784742160 EAN/GTIN: 4317784742160 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 92 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 120 | Stahl < 1000 N/mm²: | 100 | Stahl < 1400 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 90 | Guss GGG: | 70 | Alu < 8% Si: | 270 | Alu > 8% Si: | 190 | Kupfer Cu-Leg.: | 150 | Beschichtung: | AlTiN+ | INOX ferrit./martens.: | 80 | INOX austenitisch: | 60 | Schaft-Ø d2 = h6: | 16 mm | Schneidenlänge l2: | 32 mm | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,058 mm | Ø d1 = h10: | 16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schneiden, vier, vierschneidig, Fräser, VHM-Fräser, 3023411600, 23411600 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,03* | € 50,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,78* | € 50,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,23* | € 50,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,20* | € 51,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,37* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|