Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023412000
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742153
EAN/GTIN:
     4317784742153
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
104 mm
Stahl < 700 N/mm²:
120
Stahl < 1000 N/mm²:
100
Stahl < 1400 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
90
Guss GGG:
70
Alu < 8% Si:
270
Alu > 8% Si:
190
Kupfer Cu-Leg.:
150
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,073 mm
Ø d1 = h10:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schneiden, vier, vierschneidig, Fräser, VHM-Fräser, 3023412000, 23412000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 67,58*
€ 85,13*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 85,14*
€ 4,90*
ab € 65,83*
€ 85,49*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 68,16*
€ 85,57*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 70,05*
€ 89,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.