Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3023480010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443203
EAN/GTIN:
     4317784443203
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser-Satz Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20.) Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
100
Stahl < 1000 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
40
Alu < 8% Si:
300
Alu > 8% Si:
300
Beschichtung:
TiAlN
Satzinhalt-Ø:
4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fräser Satz, Fräser Set, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Set, VHM-Schaftfräser-Satz, FORMAT, Satz, Schaftfräser-Satz, Fräser, Schaftfräsersatz, 2348, Format, Vollhartmetall-Schaftfräser-Satz, VHM, lang, 6527, drei, TiALN, Fräsersatz, dreischneidig, DIN, Typ, Schneiden, Z=3, 30°, DIN6527, VHM-Fräsersatz, Vollhartmetall, VHM-Fräser, 3023480010, 23480010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 130,37*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 105,35*
€ 130,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 134,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 136,70*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 141,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.