| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023800800 Herst.-Nr.: 4317784469869 EAN/GTIN: 4317784469869 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 90 mm | Stahl < 1400 N/mm²: | 30 | Guss GG/GTS: | 40 | Beschichtung: | TiAlN | Gehärteter Stahl < 55 HRC: | 25 | Schaft-Ø d2 = h6: | 8 mm | Gehärteter Stahl > 60 HRC: | 20 | Schneidenlänge l2: | 36 mm | Ø d1 = 0/–0,03: | 8 mm | Gehärteter Stahl < 55 HRC f: | 0,038 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, format vollhartmetall schaftfräser, fräser mit schaft, fräser mit schaft 8mm, die, TiAlN, extra-lang, FORMAT, Mehrzahnfräser, Fräser, 45°, 6-10, sechsschneidig, Format, HSC, VHM, Hartbearbeitung, überlang, für, 6527, VHM-Mehrzahnfräser, TiALN, sechs, DIN, Typ, 2380, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schneiden, Z=6, DIN6527, Mehrzweckfräser, Vollhartmetall, 3023800800, 23800800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,42* | € 37,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,70* | € 37,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,20* | € 39,79* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,27* | € 40,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,27* | € 43,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|