Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024130500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784217002
EAN/GTIN:
     4317784217002
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
54 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
42
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
9 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,013 mm
Ø d1 = h10:
5 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser schaft 6 mm, kurz, Kugelfräser, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall-Radiusfräser, FORMAT, Fräser, Format, VHM-Kugelfräser, zwei, VHM, TiALN, Schaftfräser, zweischneidig, Typ, Z=2, Schneiden, 30°, 2413, Vollhartmetall, 3024130500, 24130500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,37*
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 14,93*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 14,97*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 10,91*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.