Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784217002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3024130500
EAN/GTIN:
     4317784217002
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
42
Gusseisenwerkstoffe:
58
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
42
Stähle bis 1400 N/mm²:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
176
Gesamtlänge l1:
54 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,013 mm
Schneidenlänge l2:
9,0 mm
Ø d1 = h10:
5,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3024130500
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser schaft 6 mm, kurz, Kugelfräser, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall-Radiusfräser, FORMAT, Fräser, Format, VHM-Kugelfräser, zwei, VHM, TiALN, Schaftfräser, zweischneidig, Typ, Z=2, Schneiden, 30°, 2413, Vollhartmetall, 3024130500, 24130500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 13,42*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 14,81*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,47*
€ 15,00*
3 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 15,49*
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 10,82*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.