Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024140800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784471602
EAN/GTIN:
     4317784471602
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Stahl < 1400 N/mm²:
395
Guss GG/GTS:
395
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC:
230
Schneidenlänge l2:
14 mm
Ø d1 = 0/–0,03:
8 mm
Radius r ±0,02:
4 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC f:
0,045 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, vhm radiusfräser 16x100, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, kurz, die, Kugelfräser, Vollhartmetall-Radiusfräser, FORMAT, Fräser, 30°, Format, VHM-Kugelfräser, zwei, HSC, VHM, Hartbearbeitung, lang, für, TiALN, Schaftfräser, zweischneidig, Typ, Z=2, Schaft, Schneiden, 2414, Vollhartmetall, TiAlN, 3024140800, 24140800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 25,85*
€ 35,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,90*
€ 35,14*
3 Tage
52
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 36,92*
Lager 214
104
€ 4,30*
ab € 27,24*
€ 37,74*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 40,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.