Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784471602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3024140800
EAN/GTIN:
     4317784471602
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
150
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
150
Stähle bis 1400 N/mm²:
88
Stähle bis 42 HRC:
66
Stähle bis 52 HRC:
66
Gesamtlänge l1:
100 mm
Stähle bis 56 HRC:
66
Stähle bis 60 HRC:
66
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Hartbearbeiten über 60 HRC:
66
fz:
0,042 mm
Schneidenlänge l2:
14,0 mm
Ø d1 = e8:
8,0 mm
Radius r ± 0,02:
4,00 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3024140800
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, vhm radiusfräser 16x100, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, kurz, die, Kugelfräser, Vollhartmetall-Radiusfräser, FORMAT, Fräser, 30°, Format, VHM-Kugelfräser, zwei, HSC, VHM, Hartbearbeitung, lang, für, TiALN, Schaftfräser, zweischneidig, Typ, Z=2, Schaft, Schneiden, 2414, Vollhartmetall, TiAlN, 3024140800, 24140800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 25,85*
€ 35,12*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,90*
€ 35,14*
3 Tage
52
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 36,92*
4 Tage
104
€ 4,30*
ab € 27,24*
€ 37,74*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 40,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.