| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3024460160 Herst.-Nr.: 4317784510929 EAN/GTIN: 4317784510929 |
| |
|
| | |
| Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 92 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 75 | Stahl < 1000 N/mm²: | 70 | Stahl < 1400 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 35 | Alu < 8% Si: | 150 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 35 | Schaft-Ø d2 = h6: | 16 mm | Schneidenlänge l2: | 26 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,052 mm | Ø d1 = h10: | 16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blank, Multifunktionswerkzeug, FORMAT, Funktionswerkzeug, zweischneidig, Z=2, 120, Grad, 120G, Zerspanung, Schneiden, 2446, VHM-Multifunktionswerkzeug, 120°, zwei, Vollhartmetall, VHM, Multifunktions-Fräswerkzeug, Fräser, 3024460160, 24460160 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,85* | € 92,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,08* | € 92,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,93* | € 96,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 79,17* | € 98,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,55* | € 99,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|