Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK
Artikel-Nr.:
     214-3026680053
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HOD54004000P
EAN/GTIN:
     4053569816793
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
20
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
10
Ø x Stärke x Bohrung:
400 x 4 x 50 mm
Zähne und Zahnform:
200 HZ
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400mm, STARK, Sägeblatt, Metallkreissäge, dampf., Metallkreissägeblatt, HSS, Metallblatt, Segmentblatt, Kreissäge, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, Metallbaltt, vap., Metall-Kreissägeblatt, 3026680053, 26680053
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 282,15*
€ 326,58*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 275,78*
€ 326,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,09*
€ 331,02*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 347,24*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,51*
€ 388,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,73*
€ 368,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.