Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ STARK
Artikel-Nr.:
     4012-630754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816793
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen

Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Breite:
4 mm
Bohrungs-Ø:
50 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähnezahl:
200
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400mm, 26680053, dampf., HSS, Kreissäge, Metallbaltt, Metallblatt, Metallkreissäge, Metallkreissägeblatt, Sägeblatt, Segmentblatt, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, STARK, vap.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 282,15*
€ 326,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 275,78*
€ 326,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,09*
€ 331,02*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 347,24*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,51*
€ 388,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,58*
€ 388,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.