Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 65mm LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi 65mm LENOX
Lochsäge HSSBi 65mm LENOX
Lochsäge HSSBi 65mm LENOX
Artikel-Nr.:
     214-3027010650
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     30041-41L
EAN/GTIN:
     0082472300413
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bimetall lochsäge 65 mm
lochsäge
Lochsäge Speed Slot® Ausführung: Mit robusten Zähnen. Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie). Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz, schneidet auch Metall problemlos. Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns. Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsägen, Sägen, Säge, Loch-Säge, 3027010650, 27010650
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 19,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,79*
€ 19,22*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 19,44*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,41*
€ 20,49*
1
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,41*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.