Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 6-10 Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 6-10 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 6-10 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 6-10 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 6-10 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 6-10 Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3027600020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784396455
EAN/GTIN:
     4317784396455
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
100
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
20
Länge:
2360 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
6–10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband 2360x20x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt 20x0,90, Bandsägeblätter, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, 2760, HSS, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, HSS-Bi, HSS-BI, 3027600020, 27600020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 20,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,92*
€ 21,08*
2 Tage
43
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 21,12*
Lager 214
43
€ 4,30*
ab € 15,47*
€ 22,28*
2 Tage
43
€ 8,50*
ab € 17,09*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.