Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 3320x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt 3320x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 3320x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 3320x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 3320x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 3320x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3027600096
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784396547
EAN/GTIN:
     4317784396547
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
100
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
20
Länge:
3320 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5–8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt, Bandsägeblätter, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, 2760, HSS, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, HSS-Bi, HSS-BI, 3027600096, 27600096
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 29,78*
6 Tage
82
€ 4,79*
ab € 22,31*
€ 30,47*
2 Tage
51
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 30,50*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 22,97*
€ 31,68*
3 Tage
48
€ 8,50*
ab € 25,55*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.