Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt PROFLEX M422360x20x0,90mm 8-11 Z WIKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt PROFLEX M422360x20x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422360x20x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422360x20x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422360x20x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422360x20x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Artikel-Nr.:
     214-3027668036
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     13520-0067
EAN/GTIN:
     4053569882798
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für Sägearbeitern mit unterbrochenem Schnittkanal und für schwingungsanfällige Sägearbeiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
50
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
110
Kupfer Cu-Leg.:
100
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
20
Länge:
2360 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8–11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband wikus, bandsägeblatt, Sägeblatt, 3027668036, 27668036
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 20,68*
4 Tage
26
5
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 21,09*
2 Tage
30
5
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 21,13*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,44*
€ 23,32*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 16,89*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.