Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt PROFLEX M422760x27x0,90mm 8-11 Z WIKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt PROFLEX M422760x27x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422760x27x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422760x27x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422760x27x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M422760x27x0,90mm 8-11 Z WIKUS
Artikel-Nr.:
     214-3027668069
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     13442-0261
EAN/GTIN:
     4053569882323
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für Sägearbeitern mit unterbrochenem Schnittkanal und für schwingungsanfällige Sägearbeiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
50
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
110
Kupfer Cu-Leg.:
100
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
20
Länge:
2760 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8–11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 27 x 0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Sägeblatt, 3027668069, 27668069
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 26,57*
2 Tage
5
5
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 26,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,37*
€ 29,64*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 21,84*
€ 30,59*
1 Tag
5
5
€ 8,50*
ab € 27,13*
€ 34,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.