Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214-3027810046
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964101000200
EAN/GTIN:
     4030456096018
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 24,24*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,37*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 18,57*
€ 25,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 18,99*
€ 26,25*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 19,05*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000100
ab € 8,75*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.