Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118401098
Herst.-Nr.:
     054964101000100
EAN/GTIN:
     4030456095974
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 100mm· Ø D: 10mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Form:
A rund
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, DIN 4964 E, DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,28*
Lager 1498
6
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,64*
€ 11,92*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 12,16*
5 Tage
6
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 12,82*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000200
ab € 17,37*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.