| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027971200 Herst.-Nr.: 4317784551663 EAN/GTIN: 4317784551663 |
| |
|
| | |
| HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 83 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 230 | Stahl < 1000 N/mm²: | 140 | Guss GG/GTS: | 160 | Beschichtung: | TiAlN | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Schneidenlänge l2: | 26 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,09 mm | Ø d1 = h10: | 12 mm | Eckfase 45°: | 0,3 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d12, fräser mit schaft, fräser mit schaft 12, FORMAT, dreischneidig, Fräser, Hochleistungsfräser, Schneiden, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, drei, TiALN, 3027971200, 27971200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,46* | € 33,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,20* | € 34,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,04* | € 34,54* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,61* | € 37,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,33* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|