Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3027972000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784551687
EAN/GTIN:
     4317784551687
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
104 mm
Stahl < 700 N/mm²:
230
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Guss GG/GTS:
160
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,17 mm
Ø d1 = h10:
20 mm
Eckfase 45°:
0,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft 20mm, FORMAT, dreischneidig, Fräser, Hochleistungsfräser, Schneiden, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, drei, TiALN, 3027972000, 27972000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 62,63*
€ 79,87*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 63,96*
€ 81,19*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 63,83*
€ 81,23*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 67,11*
€ 86,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 86,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.