Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 14mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3028041400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784602693
EAN/GTIN:
     4317784602693
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
83 mm
Stahl < 700 N/mm²:
127
Stahl < 1000 N/mm²:
106
Stahl < 1400 N/mm²:
78
Guss GG/GTS:
134
Guss GGG:
99
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
53
Schaft-Ø d2 = h6:
14 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,0512 mm
Ø d1 = h10:
14 mm
Halsfreischliff l3:
42 mm
Hals-Ø d3:
13,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Fräser, Hochleistungsfräser, 3028041400, 28041400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 57,20*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 44,97*
€ 58,16*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 46,56*
€ 60,96*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 62,53*
4 Tage
8
€ 9,95*
ab € 53,99*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.