Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiALN Typ INOX 35/38Grad Z4 8,0mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3028050800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784552172
EAN/GTIN:
     4317784552172
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Titan > 850 N/mm²:
45
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
90
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Ø d1 = h10:
8 mm
Halsfreischliff l3:
27 mm
Hals-Ø d3:
7,5 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,033 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d 8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 8mm, FORMAT, vierschneidig, Fräser, Hochleistungsfräser, INOX, Z=4, Schneiden, vier, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, lang, TiALN, 3028050800, 28050800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 25,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,64*
€ 26,29*
3 Tage
102
€ 7,90*
ab € 18,83*
€ 26,33*
Lager 214
204
€ 4,30*
ab € 19,80*
€ 28,27*
5 Tage
102
€ 8,50*
ab € 21,86*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.