Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10/R2mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3028081003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603386
EAN/GTIN:
     4317784603386
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Torusfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidenradius und freigeschliffener Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
72 mm
Stahl < 700 N/mm²:
141
Stahl < 1000 N/mm²:
92
Stahl < 1400 N/mm²:
57
Guss GG/GTS:
127
Guss GGG:
92
Titan > 850 N/mm²:
57
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
78
INOX austenitisch:
64
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Ø d1 = h10:
10 mm
Halsfreischliff l3:
32 mm
Hals-Ø d3:
9,5 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,0437 mm
Eckenradius:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm-schaftfräser d10mm z4, fräser mit schaft, fräser mit schaft 10mm, Vollhartmetall, Fräser, Hochleistungsfräser, 3028081003, 28081003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 27,98*
€ 37,80*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 28,16*
€ 37,82*
Lager 214
29
€ 4,30*
ab € 29,26*
€ 40,17*
1 Tag
28
€ 8,50*
ab € 32,59*
€ 43,79*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 44,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.