Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 16/R3mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3028081605
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603546
EAN/GTIN:
     4317784603546
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Torusfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidenradius und freigeschliffener Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
92 mm
Stahl < 700 N/mm²:
141
Stahl < 1000 N/mm²:
92
Stahl < 1400 N/mm²:
57
Guss GG/GTS:
127
Guss GGG:
92
Titan > 850 N/mm²:
57
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
78
INOX austenitisch:
64
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Ø d1 = h10:
16 mm
Halsfreischliff l3:
44 mm
Hals-Ø d3:
15,5 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,0589 mm
Eckenradius:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Vollhartmetall, Fräser, Hochleistungsfräser, 3028081605, 28081605
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 58,84*
€ 74,92*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 60,25*
€ 76,32*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 80,18*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 62,04*
€ 80,18*
4 Tage
14
€ 8,50*
ab € 68,10*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.