Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 6mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3028130600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784578615
EAN/GTIN:
     4317784578615
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
vhm-fräser 6mm
vhm fräser
Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, Schaft HB Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Feingewuchtet. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Gute Standzeiten in Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
58 mm
Stahl < 700 N/mm²:
260
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Guss GG/GTS:
210
Guss GGG:
170
Titan > 850 N/mm²:
70
Alu < 8% Si:
180
Alu > 8% Si:
180
Beschichtung:
LOTUS
INOX ferrit./martens.:
60
INOX austenitisch:
45
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
70
Schneidenlänge l2:
13 mm
Halsfreischliff l3:
20 mm
Hals-Ø d3:
5,7 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,036 mm
Ø d1 = h9:
6 mm
Schaft-Ø d2 = h5:
6 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall, Schaftfräser, Fräser, VHM-Schaftfräser, Hochleistungsfräser, 3028130600, 28130600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 25,34*
€ 34,59*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 34,60*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 26,45*
€ 36,53*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 28,93*
€ 39,06*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.