Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB
Artikel-Nr.:
     223-8295657
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784578615
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
vhm-fräser 6mm
vhm fräser

FORMAT VHM Fräser UNI HPC LOTUS EX 6mm,Z4,HB

Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, Schaft HB

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Feingewuchtet.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Gute Standzeiten in Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = h9:
6 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Halsfreischliff l3:
20 mm
Hals-Ø d3:
5,7 mm
Gesamtlänge l1:
58 mm
Schaft-Ø d2 = h5:
6 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,036 mm
Stahl:
260 | 140
Gehärteter Stahl:
70
INOX ferrit./martens.:
60
INOX austenitisch:
45
Guss GG/GTS:
210
Guss GGG:
170
Titan > 850 N/mm²:
70
Alu > 8% Si:
180
Alu:
180
Beschichtung:
LOTUS
Herstellerartikelnummer:
4317784578615
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 25,34*
€ 34,59*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 34,60*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 26,45*
€ 36,53*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 28,93*
€ 39,06*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.