Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695105
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163811374
EAN/GTIN:
     4332163811374
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sclcl 1616h09
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
20 mm
L:
100 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 09T3...
ISO-Bezeichnung:
SCLCL 1616 H09
f:
20 mm
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
h1:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter, SCLCR/L, Drehhalter, 95°, SCLCL, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695105, 29695105
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 44,35*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 34,58*
€ 46,12*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 34,17*
€ 46,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 49,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,39*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.