Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 1616 H 09 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163811374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029695105
EAN/GTIN:
     4332163811374
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sclcl 1616h09
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SCLCL 1616 H09
Sperrcode:
0
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
Abmessungen L:
100 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 09T3...
Abmessungen h1:
16 mm
Abmessungen L1:
29 mm
Abmessungen f:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029695105
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter, SCLCR/L, Drehhalter, 95°, SCLCL, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695105, 29695105
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 33,10*
€ 43,92*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 33,59*
€ 44,47*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 34,44*
€ 45,67*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 34,99*
€ 47,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.