Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569226882
EAN/GTIN:
     4053569226882
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
29 mm
L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 1204...
ISO-Bezeichnung:
SCLCL 2525 K12
f:
32 mm
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
h1:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmdrehhalter psdnn2525k12, Drehhalter, SCLCL, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695135, 29695135
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 46,19*
€ 61,31*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 47,39*
€ 62,77*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 47,17*
€ 63,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 63,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,11*
€ 69,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.