Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569226882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029695135
EAN/GTIN:
     4053569226882
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SCLCL 2525 K12
Sperrcode:
0
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
Abmessungen L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 1204...
Abmessungen h1:
25 mm
Abmessungen L1:
29 mm
Abmessungen f:
32 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029695135
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmdrehhalter psdnn2525k12, Drehhalter, SCLCL, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695135, 29695135
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 46,04*
€ 60,33*
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 46,26*
€ 60,37*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 61,71*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 63,13*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 48,14*
€ 63,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.