Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695290
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569226813
EAN/GTIN:
     4053569226813
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter pwln
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L1:
19 mm
L:
100 mm
Wendeschneidplatte:
WNMG 0604...
ISO-Bezeichnung:
PWLNR 1616 H06
f:
20 mm
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
h1:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, PWLNR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695290, 29695290
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 35,09*
€ 46,11*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 36,45*
€ 47,56*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 36,53*
€ 47,96*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 37,26*
€ 49,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 50,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.