Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 1616 H 06 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569226813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029695290
EAN/GTIN:
     4053569226813
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter pwln
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
PWLNR 1616 H06
Sperrcode:
0
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
Abmessungen L:
100 mm
Wendeschneidplatte:
WNMG 0604...
Abmessungen h1:
16 mm
Abmessungen L1:
19 mm
Abmessungen f:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029695290
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, PWLNR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695290, 29695290
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 35,09*
€ 46,11*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 36,45*
€ 47,56*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 36,53*
€ 47,96*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 37,26*
€ 49,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 50,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.