Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029696245
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569020121
EAN/GTIN:
     4053569020121
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
VHM-ISO-Bohrstange, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
l1:
125 mm
Wendeschneidplatte:
DCMT/DCGT 0702...
ISO-Bezeichnung:
E12M SDUCR 07
f:
9 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
12 mm
Ø D min.:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangen, Trägerwerkzeug, VHM-Bohrstange, ISO-Bohrstange, Trägerwerkzeuge, Vollhartmetall, Bohrstange, VHM-Bohrstangen, ISO-Bohrstangen, VHM-ISO-Bohrstange, 3029696245, 29696245
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 132,13*
€ 159,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 162,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 164,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 168,97*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 174,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.