Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569020121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029696245
EAN/GTIN:
     4053569020121
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
VHM-ISO-Bohrstange, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Bezeichnung:
E12M SDUCR 07
Sperrcode:
0
Wendeschneidplatte:
DCMT/DCGT...0702...
Abmessungen l1:
150 mm
Abmessungen f:
11 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
12 mm
Abmessungen Ø D min.:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029696245
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangen, Trägerwerkzeug, VHM-Bohrstange, ISO-Bohrstange, Trägerwerkzeuge, Vollhartmetall, Bohrstange, VHM-Bohrstangen, ISO-Bohrstangen, VHM-ISO-Bohrstange, 3029696245, 29696245
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 132,39*
€ 160,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,79*
€ 163,35*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,18*
€ 165,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,06*
€ 169,43*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 171,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.