Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029696510
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163812401
EAN/GTIN:
     4332163812401
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm
ISO-Bohrstange, 52°, A..-SVJCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L:
150 mm
l2:
38 mm
Wendeschneidplatte:
VBMT/VCMT/VCGT 1103...
ISO-Bezeichnung:
A20M SVJCR 11
f:
2 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
20 mm
Ø D min.:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 52°, Bohrstangen, ISO-Bohrstange, mit, Bohrstange, A..-SVJCR/L, Innenkühlung, ISO-Bohrstangen, 3029696510, 29696510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,07*
€ 76,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,75*
€ 78,79*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 62,66*
€ 80,22*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,33*
€ 80,56*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 81,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.