Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20M SVJCR 11 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163812401
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3029696510
EAN/GTIN:
     4332163812401
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
ISO-Bohrstange, 52°, A..-SVJCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
A20M SVJCR 11
Sperrcode:
0
Abmessungen L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
VBMT/VCMT/VCGT 110...
Abmessungen l2:
38 mm
Abmessungen f:
2 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
20 mm
Abmessungen Ø D min.:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029696510
Weitere Suchbegriffe: 52°, Bohrstangen, ISO-Bohrstange, mit, Bohrstange, A..-SVJCR/L, Innenkühlung, ISO-Bohrstangen, 3029696510, 29696510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,09*
€ 77,71*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 61,55*
€ 77,74*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 81,21*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 64,49*
€ 81,67*
21 Tage
3
€ 4,30*
ab € 63,99*
€ 82,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.