Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubfräser D40mm Z2 für VCGT220530 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubfräser D40mm Z2 für VCGT220530 FORMAT
Einschraubfräser D40mm Z2 für VCGT220530 FORMAT
Einschraubfräser D40mm Z2 für VCGT220530 FORMAT
Einschraubfräser D40mm Z2 für VCGT220530 FORMAT
Einschraubfräser D40mm Z2 für VCGT220530 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029991330
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163797739
EAN/GTIN:
     4332163797739
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser
Einschraubfräser, 90°, für die Aluminiumbearbeitung Ausführung: Kopierfräser 90° (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.
Weitere Informationen:
L:
48 mm
Ø D:
40 mm
Z:
3
Ø d H7:
17 mm
ap max.:
16 mm
Wendeschneidplatte:
VCGT 220530
M:
M16
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubkopierfräser, Kopierschraubfräser, Speed-Cut-Aufschraubfräser, WSP-Einschraubfräser, Wendeplatten-Einschraubfräser, Wendeschneidplatten-Eckaufschraubfräser, einschraubfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Eckfräser, Tauchfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, ALU-Bearbeitung, 90G, Weldon, Aluminiumbearbeitung, mit, 90°, Modularfräser, für, 3029991330, 29991330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 143,17*
€ 171,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 175,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,02*
€ 179,90*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 150,53*
€ 181,68*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 184,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.