Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3030150064
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784757218
EAN/GTIN:
     4317784757218
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK 40, FORTIS Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
Weitere Informationen:
l1:
63 mm
Kegel:
SK 40
d1:
20 mm
d2:
52 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonaufnahme, 3030150064, 30150064
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
€ 4,79*
ab € 25,28*
€ 33,48*
3 Tage
43
€ 6,90*
ab € 25,18*
€ 33,51*
9 Tage
43
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 33,91*
2 Tage
43
€ 7,90*
ab € 26,57*
€ 35,07*
Lager 214
43
€ 4,30*
ab € 26,28*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.