Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3030430001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723299
EAN/GTIN:
     4317784723299
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter, TYP ER Mini Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für schwer zugängliche Fräs- Bohrarbeiten. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).
Weitere Informationen:
l2:
100 mm
l1:
122 mm
b:
10 mm
Spannbereich:
0,5–7 mm
Spannzange:
ER11
d:
16 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880 er11, spannfutter er din 69880, Spannzange, Spannzangenfutter, ER-Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter, 3030430001, 30430001
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 37,83*
€ 49,86*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 37,79*
€ 49,87*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 50,12*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 39,30*
€ 52,80*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 53,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.