Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 10mm ER11x100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723299
EAN/GTIN:
     4317784723299
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Mini-Spannzangenfutter ER

Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise.

Anwendung: Zur Verlängerung von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835 B+E und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spannbereich:
0,5–7 mm
Muttern-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Schaftlänge:
100 mm
Spannzangengröße:
ER11
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723299
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 50,66*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 37,81*
€ 50,68*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 37,94*
€ 50,96*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 39,45*
€ 53,84*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.