Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3030430022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723244
EAN/GTIN:
     4317784723244
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter, TYP ER Mini Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für schwer zugängliche Fräs- Bohrarbeiten. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).
Weitere Informationen:
l2:
100 mm
l1:
130 mm
b:
16 mm
Spannbereich:
0,5–10 mm
Spannzange:
ER16
d:
22 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, Spannzange, Spannzangenfutter, ER-Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter, 3030430022, 30430022
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 37,92*
€ 49,80*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 38,00*
€ 49,81*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 38,00*
€ 50,06*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 39,54*
€ 52,74*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.